FLEXIMARK - MR 10-20 syrefast. Ett-tegnsmerke G på remse, 20x10 merker. - 83254156

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Med påskrift

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 6 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Fleximark MR 10-20 Syrefast

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7330965008753

Elnummer

1857207

Leverandørens varenummer

83254156

Typebeskrivelse

1857207

Selvklebende:

nei

Tekst:

Med påskrift

Farge:

Sølv

Lengde:

6 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

9,5 mm

Høyde:

1 mm

FLEXIMARK® MR 10-20 syrefast AISI 316 ett-tegnsmerker på remse, 20 stk. a tegn G. 10 remser i pakken. Brukes med holder PR 10