Utgått

FLEXIMARK - P001 'FORBUDT' 25mm P001 'FORBUDT' 25mm - 83880184

KopierKopier
FLEXIMARK - P001 'FORBUDT' 25mm P001 'FORBUDT' 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Flerfarget

  • Monteringsmetode - Vegg

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7330965828894

Elnummer

1857980

Leverandørens varenummer

83880184

Typebeskrivelse

1857980

Materiale:

Andre

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

nei

Farge:

Flerfarget

Monteringsmetode:

Vegg

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Vannfast:

Ja

Symbol:

Andre

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Diameter:

25 mm

Tykkelse:

0,5 mm

Type feste:

Selvklebende

Med montasjemateriell:

Ja

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

FLEXIMARK® forbudsskilt 'FORBUDT' i hh.t. ISO 7010. rød på hvit, 25mm, pakke a 10 merker. Holdbare merker i laminert polyester. Ripebestandige, motstandsdyktige mot UV, fukt og kjemikalier. Lim med høy festeevne. Temperaturområde: -40°C til 150°C, min. 10°C ved montering.