FLEXIMARK - Selvklebende polyesteretikett LA 15x6mm. Farge sølv, pakke a 5170 merker - 83256205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 15 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Komponentetikett LA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776097228
Elnummer
1857745
Leverandørens varenummer
83256205
Typebeskrivelse
1857745
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
15 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
6 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LA 15x6mm selvklebende komponentetiketter i halogenfritt polyestermatriale. Skrives ut på FLEXIMARK® laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge sølv. 517 merker pr ark, pakke a 10 ark.