FLEXIMARK - Solcelle fasade skilt rød/hvit 210x70 - 83881002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Rød / hvit
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Fleximark solcelleskilt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4064727799858
Elnummer
1857080
Leverandørens varenummer
83881002
Typebeskrivelse
1857080
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Rød / hvit
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Vannfast:
Ja
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
50 mm
Høyde:
35 mm
Tykkelse:
2 mm
Type feste:
Skrus
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei