FLEXIMARK - Solcellemerking KIT 3 x merker + 4 skruer - 83880517

KopierKopier
FLEXIMARK - Solcellemerking KIT 3 x merker + 4 skruer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Flerfarget

  • Monteringsmetode - Vegg

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

Produktserie

Fleximark solcelleskilt

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4064727365978

Elnummer

1800750

Leverandørens varenummer

83880517

Typebeskrivelse

Solcells kit 3

Materiale:

Andre

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Flerfarget

Monteringsmetode:

Vegg

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Vannfast:

Ja

Symbol:

Fotovoltaikk (PV)

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Norsk

Bredde:

55 mm

Høyde:

75 mm

Tykkelse:

2 mm

Type feste:

Andre

Med montasjemateriell:

Ja

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

KIT med holdbar robust merking til solcelle-anlegg. Inneholder de 3 mest brukte merkene samt skruer.
Merkene: 1 x ‘Advarsel Dobbel mating’ 52x75mm, GUL, vinyl med lim på bakside,
1 x ‘Advarsel Spennningsførende deler…’ 52x75mm, GUL , vinyl med lim på bakside
1 x PV 55X75mm Aluminium skilt, HVIT, med 4 skruehull,
4 x skrue PH1, dimension 2,9x9,5