FLEXIMARK - Syrefast holder PR 10-NM 7, 84x11mm. pk a 50 - 83254212

KopierKopier
FLEXIMARK - Syrefast holder PR 10-NM 7, 84x11mm. pk a 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 84 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7330965009552

Elnummer

1857198

Leverandørens varenummer

83254212

Typebeskrivelse

1857198

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Sølv

Lengde:

84 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

11 mm

Høyde:

3 mm

FLEXIMARK® syrefast holder 84x11mm i AISI 316 stål for montering av tegn, tall og bokstaver. Plass til 12 tegn hvis det monteres med strips, 8 tegn ved skruemontering. Pakke a 50 stk.