FLEXIMARK - Syrefast stålstrips LS 4,6x125mm. Pakke a 100 strips. - 83254131

KopierKopier
FLEXIMARK - Syrefast stålstrips LS 4,6x125mm. Pakke a 100 strips.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,6 mm

  • Båndlengde - 125 mm

  • Båndlås - Ball-/kulelås

  • Farge - Edelstål

  • Båndtykkelse - 0,26 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7330965007015

Elnummer

1857701

Leverandørens varenummer

83254131

Typebeskrivelse

1857701

Båndbredde:

4,6 mm

Båndlengde:

125 mm

Båndlås:

Ball-/kulelås

Farge:

Edelstål

Båndtykkelse:

0,26 mm

Minste strekkstyrke:

45,3 N

Driftstemperaturområde:

-80...500 °C

Temperaturområde for montasje:

-80...500 °C

Modell / utførelse:

Uten tenner

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

FLEXIMARK® syrefaste stålstrips 4,6x125mm i AISI 316 blank stål, pakke a 100 stk. Strammes og klippes med strammevertøy HT-338 (Elnummer: 1857519)