FLEXIMARK - Syrefast stålstrips LS 7,9x200mm. Pakke a 100 strips. - 83254143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,9 mm
Båndlengde - 200 mm
Båndlås - Ball-/kulelås
Farge - Edelstål
Båndtykkelse - 0,26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark syrefast
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965007305
Elnummer
1857708
Leverandørens varenummer
83254143
Typebeskrivelse
1857708
Båndbredde:
7,9 mm
Båndlengde:
200 mm
Båndlås:
Ball-/kulelås
Farge:
Edelstål
Båndtykkelse:
0,26 mm
Minste strekkstyrke:
1112 N
Driftstemperaturområde:
-80...500 °C
Temperaturområde for montasje:
-80...500 °C
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre