FLEXIMARK - Syrefast stålstripsmed polyester belegg. LSC 7,9x840mm. Pakke a 100 strips. - 61813098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,9 mm
Båndlengde - 840 mm
Båndlås - Ball-/kulelås
Farge - Svart
Båndtykkelse - 0,26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark syrefast
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776202578
Elnummer
1857725
Leverandørens varenummer
61813098
Typebeskrivelse
1857725
Båndbredde:
7,9 mm
Båndlengde:
840 mm
Båndlås:
Ball-/kulelås
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
0,26 mm
Minste strekkstyrke:
113,3 N
Driftstemperaturområde:
-80...500 °C
Temperaturområde for montasje:
-80...500 °C
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre