FLEXIMARK - TA etiketter 20 x 8mm Hvit med matt overflate. Rull a 10000 merker - 83259635
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 20 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark TA etikett
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773612738
Elnummer
1857867
Leverandørens varenummer
83259635
Typebeskrivelse
1857867
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
20 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® TA etiketter 20 x 8mm Hvit med matt overflate. Selvklebende etiketter, med buede hjørner og svært god festeevne, som er ypperlige for merking av komponenter, skap og utstyr. UV-bestandige i halogenfritt polyester materiale. Tåler temperaturer fra -40 til +125, påføringstemperatur min. + 10. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857740 R71 sort 110mmx360m