FLEXIMARK - TCK 35 Gul 25x55 R/1200 TCK 35 Gul 25x55 R/1200 - 83259883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Lengde - 25 mm
Bredde - 55 mm
Type - Tynnvegget
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark TCK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965823684
Elnummer
1857911
Leverandørens varenummer
83259883
Typebeskrivelse
1857911
Modell / utførelse:
Rulleform
Lengde:
25 mm
Bredde:
55 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Lime
FLEXIMARK® selvklebende TCK merker 25x55mm Gul i halogenfri polyester, for merking før og etter tilkobling. Merkene tvinnes rundt kabelen og har en lamineringsdel som beskytter trykket, og gir ekstra god holdbarhet. Dette er varige, UV-bestandige merker som tåler temperaturer fra -40 til +125, og kan derfor benyttes utendørs. Husk at kabelen må være ren, og tørr ved påføring. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857740 R71 sort 110mmx360m


