FLEXIMARK - TCK 35 Hvit 25x55 R/1200 TCK 35 Hvit 25x55 R/1200 - 83259875

KopierKopier
FLEXIMARK - TCK 35 Hvit 25x55 R/1200 TCK 35 Hvit 25x55 R/1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Lengde - 25 mm

  • Bredde - 55 mm

  • Type - Tynnvegget

  • Tanning - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7330965823615

Elnummer

1857914

Leverandørens varenummer

83259875

Typebeskrivelse

1857914

Modell / utførelse:

Rulleform

Lengde:

25 mm

Bredde:

55 mm

Type:

Tynnvegget

Tanning:

Uten

Materiale:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Lime

FLEXIMARK® selvklebende TCK merker 25x55mm Hvit i halogenfri polyester, for merking før og etter tilkobling. Merkene tvinnes rundt kabelen og har en lamineringsdel som beskytter trykket, og gir ekstra god holdbarhet. Dette er varige, UV-bestandige merker som tåler temperaturer fra -40 til +125, og kan derfor benyttes utendørs. Husk at kabelen må være ren, og tørr ved påføring. Brukes med FLEXIMARK® termoprintere EOS eller CAB. Anbefalt fargebånd 1857740 R71 sort 110mmx360m