FLEXIMARK - TFL kabelm.60-10 Brun R/252 TFL kabelm.60-10 Brun R/252 - 83263013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 0,5...1000 mm
Kabeldiameter - 10...100 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark TFL Kabelmerking
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044778428570
Elnummer
1857908
Leverandørens varenummer
83263013
Typebeskrivelse
1857908
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
0,5...1000 mm
Kabeldiameter:
10...100 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Brun
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


