FLEXIMARK - Thermo Clip H4 70°C pk a 12 - 83881109

KopierKopier
FLEXIMARK - Thermo Clip H4 70°C pk a 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog

  • Måleområde - 0...71 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - Ja

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4064727841090

Elnummer

1857047

Leverandørens varenummer

83881109

Typebeskrivelse

1857047

Indikering:

Analog

Måleområde:

0...71 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

Ja

Separat føler:

nei

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

Ja

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

nei

FLEXIMARK® THERMO SERIES - THE CLIP fungerer som en overopphetingsindikator for elektriske anlegg. Klipsen er halogenfri og festes enkelt rundt en kabel for å overvåke kabelens temperatur. Ved hjelp av patentert termokromteknologi endrer klipsene farge permanent (fra lilla til rosa) dersom temperaturen på kabelen stiger over 70°C. På denne måten får du ved en visuell inspeksjon, et tidlig varsel om at kabelen overbelastes og at det er på tide med feilsøking/ vedlikehold. FLEXIMARK® The SERIES - THE CLIP er designet slik at den enkelt kan trykkes fast rundt en kabel nær tilkoblingspunktet og passer for kabler med diameter fra 2,3-31 mm. Andre størrelser er også mulig på forespørsel.