FLEXIMARK - W001 'FARE' 50mm W001 'FARE' 50mm - 83880017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Fleximark fareskilt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965827187
Elnummer
1857948
Leverandørens varenummer
83880017
Typebeskrivelse
1857948
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Trekantet
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Vannfast:
Ja
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Tykkelse:
0,5 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
Ja
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei


