Fluke - 80K-40 En høyspenningsprobe som gjør det mulig for et multimeter å måle opptil 40,000 V. - 14516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969001120
Elnummer
8091342
Leverandørens varenummer
14516
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: høyspenningsprobe
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Type isolasjonsmateriale:
Andre
80K-40
En høyspenningsprobe som gjør det mulig for et multimeter å måle opptil 40,000 V. Kun beregnet til lavenergiutstyr
En høyspenningsprobe som gjør det mulig for et multimeter å måle opptil 40,000 V. Kun beregnet til lavenergiutstyr


