Fluke - 80K-6 En høyspenningsprobe som gjør det mulig for et multimeter å måle opptil 6,000 V. - 13535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - CAT I
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969005333
Elnummer
8091341
Leverandørens varenummer
13535
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: høyspenningsprobe
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
CAT I
Type isolasjonsmateriale:
Andre
80K-6
En høyspenningsprobe som gjør det mulig for et multimeter å måle opptil 6,000 V. Kun beregnet til lavenergiutstyr
En høyspenningsprobe som gjør det mulig for et multimeter å måle opptil 6,000 V. Kun beregnet til lavenergiutstyr


