Fluke - Bare oppgradering av programvare, alle instrumenter som brukes FlukeView Forms programvare - 14364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kjøretid for flerbrukerkapasitet - nei
SCADA-funksjonalitet - nei
Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig - nei
SQL-database - Ikke tilgjengelig
Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system - 0,1 GHz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969090469
Elnummer
8091599
Leverandørens varenummer
14364
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: programvare
Kjøretid for flerbrukerkapasitet:
nei
SCADA-funksjonalitet:
nei
Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig:
nei
SQL-database:
Ikke tilgjengelig
Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system:
0,1 GHz
Med OPC-servergrensesnitt:
nei
Med OPC-klientgrensesnitt:
nei
Med Programmeringsgrensesnitt:
nei
Kjøretid operativsystem, Windows 2000:
Ja
Kjøretid operativsystem, Windows XP:
nei
Egnet for runtime-operativsystem, Windows Vista:
Ja
Kjøretid operativsystem, Linux:
nei
Kjøretid operativsystem, andre:
nei
Egnet for Win7:
Ja
Egnet for Windows 8:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 9x:
nei
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows NT:
nei
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 2000:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows ME:
nei
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows XP:
Ja
Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows 2003 Server:
nei
Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows Vista:
Ja
Kan benyttesfor prosjekteringssystem, Win7:
Ja
Egnet for prosjekteringsbetjeningssystem, Windows 8:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Linux:
nei
Minimium lagringsplass for runtime-system:
32 Mbyte MB
Min. lagringsplass for prosjekteringsprogramvare:
32 Mbyte MB
Industrielle- og teknologiske utvidelser:
Ikke tilgjengelig
Maks antall servere:
0
Maks antall klienter:
1
For webklienter:
nei
Alarmstyring:
nei
Trend fremstilling:
Ja
Maks antall flerbrukerprosjektering:
0
Online-prosjektering mulig:
nei
Integrerbart i konstruksjonsprogram eller automasjonssystem:
nei
Antall online-/runtime-språk:
0
Språkvalg mulig:
nei
Antall prosjektering-/runtime-språk:
7
Antall prosjektering-/desktop-språk:
7
Med Visual Basic skriptspråk:
nei
Med spesielle skriptspråk:
nei
Objektelementsbibliotek:
Ikke tilgjengelig
Meldingssystem:
Andre
Brukerarkiv/oppskriftsforvaltning:
Integrert
Rapporteringssystem/protokollsystem:
Integrert
Funksjonsprosessdiagnostikk:
Ikke tilgjengelig
Min. prosessorhastighet for prosjekteringsprogramvare:
0,1 GHz


