Fluke - Egensikker lommelykt, 150 lum - 4972446

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batteritype (form) - Mignon

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 172 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • For Ex-sone - 0, 1, 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969867894

Elnummer

8000857

Leverandørens varenummer

4972446

Typebeskrivelse

8000857

Batteritype (form):

Mignon

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

172 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

For Ex-sone:

0, 1, 2

For Ex sone - støv:

Uten

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Rød

Materiale:

Plast

Fluke FL-150EX - en lykt som kan brukes overalt. Den passer I verktøybeltet, og du kan velge mellom høy eller lav lysintensitet samt stroboskope, alt etter hva du trenger der og da.