Fluke - Fluke 125B Scopemeter - 125603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monitor - Farge/digital
Frekvens båndbredde - 40 MHz
Antall kanaler - 2
Maks spennings-måleområde AC - 750 V
Maks spennings-måleområde DC - 750 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969814881
Elnummer
8091909
Leverandørens varenummer
125603
Typebeskrivelse
8091909
Monitor:
Farge/digital
Frekvens båndbredde:
40 MHz
Antall kanaler:
2
Maks spennings-måleområde AC:
750 V
Maks spennings-måleområde DC:
750 V
Laveste inngangsfølsomhet:
5 mV
Referansesignalform:
Ja
Valgbar pulsbreddetrigging:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Maks strøm-måleområde AC:
750 A
Maks strøm-måleområde DC:
750 A
Frekvensmåling:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Kapasitetsmåling:
Ja
Motstandtest/diodetest:
Ja
Strømforsyning:
Akkumulator/nett


