Fluke - Fluke 1555C isolasjonstester kit - 87154

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog/digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - nei

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969550970

Elnummer

8090952

Leverandørens varenummer

87154

Typebeskrivelse

Isolasjonstester fra Fluke

Indikering:

Analog/digital

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,2...2000000 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

Ja

Merketestspenning 5000 V:

Ja

Merketestspenning justerbar:

nei

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

Ja

Lavmotstandsmåling:

nei

Spenningsmåling:

Ja

Test av overspenningsvern:

Ja

Datalogger:

Ja

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

nei

Momentanverdilagring:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Kit bygget på Fluke 1555C (el.nr 8090951). Leveres med testkabler, IR adapter, programvare og med IP67 robust verktøyveske, sterke krokodilleklemmer og "certificate of calibration". 3 års garanti.