Fluke - Fluke 1555C isolasjonstester opptil 10 kV - 86465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969550925
Elnummer
8090951
Leverandørens varenummer
86465
Typebeskrivelse
Isolasjonstester fra Fluke
Indikering:
Analog/digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,2...2000000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
nei
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja


