Fluke - Fluke 1577 isolasjonsmultimeter - 54109

KopierKopier
Fluke - Fluke 1577 isolasjonsmultimeter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 0,4 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 0,4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969262965

Elnummer

8091105

Leverandørens varenummer

54109

Typebeskrivelse

Isolasjonsmultimeter fra Fluke

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Maks strøm-måleområde AC:

0,4 A

Maks strøm-måleområde DC:

0,4 A

Multi-visning:

Ja

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

10 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

10 µA

Maks motstandsmåleområde:

50 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,1 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

nei

Temperaturmåling TC:

nei

Kapasitetsmåling:

nei

Frekvensmåling:

nei

Motstandtest/diodetest:

nei

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,1...600 MOhm

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

nei

Minimumsverdi lagring:

nei

Toppverdiminne:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Dette er et sann rms digitalt multimeter og isolasjonstester i en enhet. Multimeter med sann RMS, 6000 tellinger, automatisk og manuelt område. Leveres med fjernprobe for enkle og sikre målinger, automatisk avledning av kapasitiv spenning. CAT III 10V, CAT IV 600V. Tre års garanti.