Fluke - Fluke 175 Multimeter EDSNF, TRMS - 13188

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969095914

Elnummer

8091004

Leverandørens varenummer

13188

Typebeskrivelse

Multimeter fra Fluke

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Multi-visning:

nei

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

10 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

10 µA

Maks motstandsmåleområde:

50 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,1 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

nei

Temperaturmåling TC:

nei

Kapasitetsmåling:

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde:

9999 µF

Minste oppløsning kapasitet:

0,001 µF

Frekvensmåling:

Ja

Maks. Frekvensmåleområde:

99,99 kHz

Minste oppløsning frekvens:

0,01 Hz

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Toppverdiminne:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Allsidig meter for feltarbeid eller reparasjoner på arbeidsbenken. 6000 tellinger, analogt søylediagram oppdateres 40 ganger/sek. Auto og manuelt områdevalg, Hold og AutoHold, Min/Max/gj snitt, stabile avlesninger av varierende signaler, testledningsvarsel, varsling om utrygg spenning for spenning over 30V, CAT III 1000V, CAT IV 600V.