Fluke - Fluke 2042T ekstra sender - 54193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sender - Ja
Med mottaker - nei
Funksjon kabellokalisering - Ja
Funksjon kabelmantelfeil lokalisering - nei
Funksjon markørlokalisering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969291354
Elnummer
8091134
Leverandørens varenummer
54193
Typebeskrivelse
Ekstra sender til kabelsøker fra Fluke
Sender:
Ja
Med mottaker:
nei
Funksjon kabellokalisering:
Ja
Funksjon kabelmantelfeil lokalisering:
nei
Funksjon markørlokalisering:
nei
Funksjom markør programmering:
Ja
Sendeeffekt:
0 W
Med tilbehør:
nei
Med mappe/veske:
nei
Med jorkontaktramme:
nei
Med koblingstang:
nei


