Fluke - Fluke 289/FVF multimeter m/logging og software - 60363

KopierKopier
Fluke - Fluke 289/FVF multimeter m/logging og software

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969586696

Elnummer

8091330

Leverandørens varenummer

60363

Typebeskrivelse

Kombinasjonssett fra Fluke

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Multi-visning:

Ja

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,001 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,001 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

0,01 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

0,01 µA

Maks motstandsmåleområde:

500 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,001 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

Ja

Temperaturmåling TC:

Ja

Maks. Temperaturmåleområde:

1350 °C

Minste oppløsning temperatur:

0,1 °C

Kapasitetsmåling:

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde:

100000 µF

Minste oppløsning kapasitet:

Andre

Frekvensmåling:

Ja

Maks. Frekvensmåleområde:

999,99 kHz

Minste oppløsning frekvens:

0,001 Hz

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

Ja

Relativ verdimåling:

Ja

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

Ja

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Toppverdiminne:

Ja

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

Ja

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

Ja

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Kombinasjonssettet består av Fluke 289 sann-RMS DMM, FVF-SC2 FlukeView Forms programvare og kabel, TL71 testledningssett, AC72 krokoklemmer, 80BK-A termpprobe, TPAK oppheng og C280 myk veske.