Fluke - FLUKE 3000 FC - 113823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 0,06 A
Maks strøm-måleområde DC - 0,06 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969692052
Elnummer
8091102
Leverandørens varenummer
113823
Typebeskrivelse
8091102
Indikering:
Grafisk
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
0,06 A
Maks strøm-måleområde DC:
0,06 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
10 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
10 µA
Maks motstandsmåleområde:
50 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
28 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
9999 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
99,99 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,01 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Fluke 3000 FC gir deg spennings- og strømmåling med sann RMS, oppløsning på 6000 tellinger, manuelt og automatisk verdiområde samt frekvens-, kapasitans-, motstands-, kontinuitets- og diodemålinger. I tillegg gir Fluke 3000 FC mer enn 0,09 % grunnleggende nøyaktighet, et digitalt display som viser inntil tre sekundære målinger fra eksterne moduler samt skarp, hvit bakgrunnsbelysning.


