Fluke - Fluke 355 sann RMS strømtang - 65849

KopierKopier
Fluke - Fluke 355 sann RMS strømtang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjeldende måleområde DC:

Se tilgjengelige varianter0,1...1000 A
Se tilgjengelige varianter0,1...200 A
Se tilgjengelige varianter0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

Se tilgjengelige varianter0,1...200 A
Se tilgjengelige varianter0,1...2500 A
Se tilgjengelige varianter0,1...600 A
Se tilgjengelige varianter1E-6...60 A

Strømtype:

Se tilgjengelige varianterAC

Tangåpning:

Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter61 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,01...2000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,01...1400 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969401203

Elnummer

8091359

Leverandørens varenummer

65849

Typebeskrivelse

Strømtang fra Fluke

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,01...2000 A

Gjeldende måleområde AC:

0,01...1400 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

58 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

Ja

AC/DC strømtang med ekstra bred kjeft, AC/DC V. Sann RMS, 2000A strømtang for bruk innen industri og e-verk. Den ekstra brede kjeften klemmer enkelt rundt store samleskinner som typisk finnes i applikasjoner med høy strøm. Modus for oppstartstrøm, bakgrunnsbelysning, Min/Max/gj snitt. Cat III 1000V