Fluke - Fluke 364 rann RMS strømtang med Fluke Connect - 4696001

KopierKopier
Fluke - Fluke 364 rann RMS strømtang med Fluke Connect

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...600 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...600 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969798532

Elnummer

8091881

Leverandørens varenummer

4696001

Typebeskrivelse

8091881

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,1...600 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...600 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

34 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

Ja

Modell med sann RMS, 600 A DC current. Måler kapasitans, startstrøm, Min/max/gj.snitt, har utvidet kjeft og er CAT III 1000 V, CAT IV 600V klassifisert +iFlex mulighet og Fluke Connect.