Fluke - Fluke 375FC Sann RMS Strømtang med Fluke Connect - 4695932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,1...600 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...600 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969798464
Elnummer
8091882
Leverandørens varenummer
4695932
Typebeskrivelse
8091882
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,1...600 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...600 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
34 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
Ja
Sikkerhetsklassifisering
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV


