Fluke - FLUKE 424D LASER DISTANCE MET - 109237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,158 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969613576
Elnummer
8091782
Leverandørens varenummer
109237
Typebeskrivelse
8091782
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,158 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
56 mm
Høyde:
33 mm
Lengde:
127 mm
Måler inntil 100m +/- 1mm, matematikk for areal og volum, addisjon og subtraksjon, hjørnevinkel, kompass, lagring av 20 komplette skjermbilder.