Fluke - Fluke 568 Kombinert IR og kontakttermometer med loggefunksjon - 66419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -40...800 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969400374
Elnummer
8091760
Leverandørens varenummer
66419
Typebeskrivelse
Kombinert IR og kontakttermometer med loggefunksjon fra Fluke
Indikering:
Digital
Måleområde:
-40...800 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
Ja