Fluke - Fluke 62MAX+ IR-termometer - 108667

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -30...650 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969620215

Elnummer

8091114

Leverandørens varenummer

108667

Typebeskrivelse

8091114

Indikering:

Digital

Måleområde:

-30...650 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

Ja

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

–30 til 650 °C, IP54-godkjent for støv- og vannbestandighet, testet for fall fra 3 meter, ergonomisk utformet, liten og lett, kan klipses til verktøybelte eller beltehempen. Presis laserteknologi gir nøyaktige og repeterbare målinger. Doble roterende lasere for å hjelpe deg med å identifisere områder som skal måles, måleområdet er punktet mellom prikkene. Stor, bakgrunnsbelyst skjerm, Min/Maks/Gjsn/Dif målinger, høy- og lav-alarmer.