Fluke - Fluke 700TC1 10 termoelementplugger - 18018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Med mappe/veske - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969050791
Elnummer
8091058
Leverandørens varenummer
18018
Typebeskrivelse
Tilbehør for temperaturmåling
Pluggteknikk:
Andre
Med mappe/veske:
nei
700TC1 er en pakke med 10 minipluggkoplinger Type J (svart), en Type K (gul), en Type T (blå), en Type E (lilla), en Type R/S (grønn), en Type B eller CU (hvit), en Type L (J-DIN) (blå), en Type U (T-DIN) (brun), en Type C (rød), en Type N (oransje), en


