Fluke - Fluke 705 sløyfekalibrator - 14578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Multi-visning - Ja
Datalogger - nei
Grensesnitt - nei
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969062565
Elnummer
8091093
Leverandørens varenummer
14578
Typebeskrivelse
Sløyfekalibrator fra Fluke
Indikering:
Digital
Multi-visning:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall kanaler:
1
Analogt stolpediagram:
nei
Utspenning 0 ... 100 mV:
nei
Spenning ut 0 V ... +/- 300 mV:
nei
Spenning ut 0 V ... 3 V:
nei
Utspenning 0 ... 10 V:
nei
Spenning ut 0 V ... 15 V:
nei
Utgangsstrøm 0-24 mA:
Ja
Minste oppløsing strøm ut:
0,001 mA
Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):
Ja
Minste oppløsing strømbegrenser:
0,001 mA
Motstand ut:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement type E:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Termoelement type B:
nei
Varmeelement type L:
nei
Varmeelement type U:
nei
Varmeelement type N:
nei
Termoelement RTD:
nei
Termoelement RTD PT100:
nei
Termoelement RTD PT1000:
nei
Termoelement RTD Ni100:
nei
Termoelement RTD Ni1000:
nei
Frekvens og impulsgruppe ut:
nei
Trykkmåling:
nei
Avgitt trykk (ekstern trykkpumpe):
nei
Rampe- og trappefunksjon:
Ja
Simultant måleog gi:
Ja
Maks spennings-måleområde DC:
28 V
Lavest oppløsning DC-spenning:
1 mV
Maks strøm-måleområde DC:
0,024 A
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Virkelig RMS-måling:
nei
Kalibreringssoftware:
nei
mA-nøyaktighet på 0,02.
Måling, generering og simulering av mA.
Trykknapp med trinn på 25% trinn for rask, enkel linearitetskontroll.
“Span Check”-funksjon for hurtig bekreftelse av nullstilling og måleområde.
Velg mellom trinnfunksjonene langsom rampe, hurtig rampe og step.
24 volt intern kilde for sløyfespenning.
Standard oppstartmodus, 0 – 20 mA eller 4 – 20 mA.
Tre års garanti.


