Fluke - Fluke 771 mA prosesstang - 59469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Multi-visning - Ja
Datalogger - nei
Grensesnitt - nei
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969349697
Elnummer
8091735
Leverandørens varenummer
59469
Typebeskrivelse
Prosesstang fra Fluke
Indikering:
Digital
Multi-visning:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall kanaler:
1
Analogt stolpediagram:
nei
Utspenning 0 ... 100 mV:
nei
Spenning ut 0 V ... +/- 300 mV:
nei
Spenning ut 0 V ... 3 V:
nei
Utspenning 0 ... 10 V:
nei
Spenning ut 0 V ... 15 V:
nei
Utgangsstrøm 0-24 mA:
nei
Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):
Ja
Motstand ut:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement type E:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Termoelement type B:
nei
Varmeelement type L:
nei
Varmeelement type U:
nei
Varmeelement type N:
nei
Termoelement RTD:
nei
Termoelement RTD PT100:
nei
Termoelement RTD PT1000:
nei
Termoelement RTD Ni100:
nei
Termoelement RTD Ni1000:
nei
Frekvens og impulsgruppe ut:
nei
Trykkmåling:
nei
Rampe- og trappefunksjon:
Ja
Simultant måleog gi:
nei
Maks strøm-måleområde DC:
0,1 A
Lavest oppløsning DC-strøm:
10 µA
Virkelig RMS-måling:
nei
Kalibreringssoftware:
nei
Måler signaler på 4 til 20 mA uten å "bryte sløyfen".
Måler mA-signaler for PLC og analog I/U for kontrollsystem.
Dobbel bakgrunnsbelyst skjerm med både mA-måling og prosent av 4–20 mA-skala.
Et hjelpelys lyser godt opp slik at ledningene vises i mørke kabinett.
Avtakbar tang med forlengelsesledning for å måle i trange områder.
Måler 10–50 mA-signaler i eldre kontrollsystemer ved hjelp av 99,9 mA-området.
Endrer 4–20 mA-utgangen automatisk for ekstern testing.
Strømsparende funksjoner, automatisk avstengning, tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning for å forlenge batteriets levetid.
Hold-funksjonen fanger opp og viser endrede målinger.
Tre års garanti på "kroppen", ett år på tangen.


