Fluke - Fluke 80i-110s 100A AC/DC strømtang, Hall sensor - 13538

KopierKopier
Fluke - Fluke 80i-110s 100A AC/DC strømtang, Hall sensor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...100 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...100 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969040549

Elnummer

8091567

Leverandørens varenummer

13538

Typebeskrivelse

Tilbehør til ScopeMeter

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0,1...100 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...100 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

11,8 mm

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Nominelle strømområder: 10 A AC/DC/100A AC/DC
Kontinuerlig vekselstrømområde: 0.1-10 A AC/DC/1-100A AC/DC
Høyeste strømstyrke: 140A - 2 KHz
Laveste målbare strømstyrke: 0,1A
CAT II 600V, CAT III 300V