Fluke - Fluke 80PJ-9 universal temperaturprobe - 14130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...260 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 153 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969078467
Elnummer
8091593
Leverandørens varenummer
14130
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...260 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
153 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
80PJ-9 universal temperaturprobe • 80PJ-9 brukes med type J termometre • Temperatur-område: -40 °C til 260 °C • Probelengde: 15,3 cm


