Fluke - Fluke 80PJ-EXT forlengelsessett - 14425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...260 °C
Materiale - Andre
Lengde på tilkoblingskabel - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969078481
Elnummer
8091596
Leverandørens varenummer
14425
Typebeskrivelse
Tilbehør for tempetarurmåling
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...260 °C
Materiale:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
3 m
80PJ-EXT forlengelses-sett
• Forlenger og reparerer termoelement ledninger av type J
• Settet leveres med 3 m termoelementledning og 1 par hunn-/hannminiconnectorer
• Maks kontinuerlig utsatt temperatur: 260 °C
• 80PJ-EXT er laget for type J termometre
• Forlenger og reparerer termoelement ledninger av type J
• Settet leveres med 3 m termoelementledning og 1 par hunn-/hannminiconnectorer
• Maks kontinuerlig utsatt temperatur: 260 °C
• 80PJ-EXT er laget for type J termometre


