Fluke - Fluke 80PK-11 velcro temp probe - 58667

KopierKopier
Fluke - Fluke 80PK-11 velcro temp probe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stift

  • Måleområde - -30...105 °C

  • Materiale - Andre

  • Lengde på sonde - 500 mm

  • Lengde på tilkoblingskabel - 0,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969364362

Elnummer

8091727

Leverandørens varenummer

58667

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Modell / utførelse:

Stift

Måleområde:

-30...105 °C

Materiale:

Andre

Lengde på sonde:

500 mm

Lengde på tilkoblingskabel:

0,5 m

80PK-11 Velcro temperaturprobe
• Type K termoelement for handsfree måling av VVS temperaturmåleapplikasjoner
• Total lengde på kabel: 1 m (0,5 m kabel, 0,5 m Velcro isolasjonsmateriale: Hytrel)
• Måleområde: -30 ºC til 105 ºC