Fluke - Fluke 80PK-22 temperaturprobe for væske/gel - 17303

KopierKopier
Fluke - Fluke 80PK-22 temperaturprobe for væske/gel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stift

  • Måleområde - -40...1090 °C

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Lengde på sonde - 213 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969242684

Elnummer

8091830

Leverandørens varenummer

17303

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Modell / utførelse:

Stift

Måleområde:

-40...1090 °C

Materiale:

Rustfritt stål

Lengde på sonde:

213 mm

80PK-22 nedsenkningsprobe
• Type K termoelement til bruk i væsker og
gelèer
• Temperaturområde: -40 til 1090 °C
• Probelengde: 21,3 cm