Fluke - Fluke 80PK-24 temperaturprobe for luft - 17304

KopierKopier
Fluke - Fluke 80PK-24 temperaturprobe for luft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stift

  • Måleområde - -40...816 °C

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Lengde på sonde - 216 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969242691

Elnummer

8091831

Leverandørens varenummer

17304

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Modell / utførelse:

Stift

Måleområde:

-40...816 °C

Materiale:

Rustfritt stål

Lengde på sonde:

216 mm

80PK-24 luftprobe
• Type K termoelement for målinger i luft og ikke-kaustiske gasser
• Beskyttet av perforert hylse
• Temperaturområde: -40 til 816 °C
• Probelengde: 21,6 cm