Fluke - Fluke 80PK-25 temperaturprobe innstikk - 17305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...350 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969242707
Elnummer
8091832
Leverandørens varenummer
17305
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...350 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
102 mm
80PK-25 innstikkprobe
• 80PK-25: Type K termoelement som egner seg for nærings middelindustrien og væsker og geléer
• Probelengde: 10,2 cm
• 80PK-25: Type K termoelement som egner seg for nærings middelindustrien og væsker og geléer
• Probelengde: 10,2 cm


