Fluke - Fluke 80PK-26 temperaturprobe universal - 17307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...816 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 212 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969242714
Elnummer
8091834
Leverandørens varenummer
17307
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...816 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
212 mm
80PK-26 universalprobe
• Type K termoelement med konisk spiss for bruk i luft og ikke-kaustiske gasser og på overflater
• Temperaturområde: - 40 til 816 °C
• Probelengde: 21,2 cm
• Type K termoelement med konisk spiss for bruk i luft og ikke-kaustiske gasser og på overflater
• Temperaturområde: - 40 til 816 °C
• Probelengde: 21,2 cm


