Fluke - Fluke 80PK-3A overflateprobe - 13296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - 0...260 °C
Materiale - Andre
Lengde på sonde - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969012379
Elnummer
8091344
Leverandørens varenummer
13296
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
0...260 °C
Materiale:
Andre
Lengde på sonde:
95 mm
80PK-3A overflateprobe
• Type K termoelement for plane eller kurvede flater som plater eller tromler
• Temperaturområde: 0 til 260 °C
• Probelengde: 9,5 cm
• Type K termoelement for plane eller kurvede flater som plater eller tromler
• Temperaturområde: 0 til 260 °C
• Probelengde: 9,5 cm


