Fluke - Fluke 80PK-8 temperaturprobe for rør - 13313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Måleområde - -29...149 °C
Materiale - Andre
Lengde på sonde - 35 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969040778
Elnummer
8091591
Leverandørens varenummer
13313
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Modell / utførelse:
Klemme
Måleområde:
-29...149 °C
Materiale:
Andre
Lengde på sonde:
35 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
80PK-8temperaturprobe for rør • Type K termoelement for raske temperatur- og overopphetingsmålinger på røroverfl ater • Robust båndføler • Temperaturområde: -29 til 149°C for rør diameter 6,4 til 34,9 mm