Fluke - Fluke 80PK-EXT forlengelsessett - 13315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...260 °C
Materiale - Andre
Lengde på tilkoblingskabel - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969078498
Elnummer
8091595
Leverandørens varenummer
13315
Typebeskrivelse
Tilbehør for temperaturmåling
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...260 °C
Materiale:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
3 m
80PK-EXT forlengelses-sett • Forlenger og reparerer termoelement ledninger av type K • Settet leveres med 3 m termoelementledning og 1 par hunn-/hannminiconnectorer • Maks kontinuerlig utsatt temperatur: 260 °C • 80PK-EXT er kompatibel med K-type termometre


