Fluke - Fluke 80PR-60 RTD probe - 19940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...260 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 90 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969261173
Elnummer
8091859
Leverandørens varenummer
19940
Typebeskrivelse
Tilbehør til termometer
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...260 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
90 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
80PR-60 RTD-temperaturprobe • Gjør det mulig å foreta kontakt og kontaktfrie temperaturmålinger samtidig med Fluke 66 eller 68 • Måleområde: -40 til 260 °C