Fluke - Fluke AC285 krokodilleklemmesett - 14568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969103428
Elnummer
8091764
Leverandørens varenummer
14568
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A
SureGrip™ tilbehør er utviklet for å gi glatte hender bedre grep om instrumentene. Gummiovertrukne overflater og kurver som ligger tett rundt fingrene gir brukerne et behagelig, pålitelig grep om verktøyet slik at de kan konsentrere seg om å utføre en nøyaktig måling. Ett par (rød, svart) store krokodilleklemmer med nikkelbelagt stålkjeft. Tannmønster for flerbruk griper alt fra finmasket vaier til en 20 mm bolt. Anbefales for bruk med testledningene TL222 og TL224. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A-godkjenning, UL-godkjent. Ett års garanti. EN-IEC61010


