Fluke - FLUKE BC190/808 BATTERILADDARE - 14894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Maks utgangsstrøm 1 - 0,84 A
Utgangseffekt - 15 W
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Justerbar utgangsspenning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969077903
Elnummer
8091118
Leverandørens varenummer
14894
Typebeskrivelse
Tilbehør til Fluke
Type matespenning:
AC
Maks utgangsstrøm 1:
0,84 A
Utgangseffekt:
15 W
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
23,7 VA
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontasje er mulig:
nei
For rekkemontasje:
nei
Direktemontering mulig:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten